BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P2X1-1/16

P1 15/16

TSUBAKI P1 15/16

15/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Anyagszám

P1 15/16

BDI anyagszám

927767

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.567
UNSPSC
31171605
EAN
0097039017918
Persely sorozat
P1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Keyway on ID and Key on OD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.55
Hosszú leírás
15/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Furat
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,94 hüvelyk | 49,276 milliméter
Külső átmérő
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter