BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

U0 4-3/4

Q1-60MM

TSUBAKI Q1-60MM

Bushing, Shaft; 60MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

Anyagszám

Q1-60MM

BDI anyagszám

927828

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
0696223169145
Persely sorozat
Q1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 60MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter