BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

R1-55MM

R2-3

TSUBAKI R2-3

Bushing, Shaft; 3" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

Anyagszám

R2-3

BDI anyagszám

927931

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.98
UNSPSC
31171605
EAN
0097039600295
Persely sorozat
R2
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 3" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,88 hüvelyk | 123,952 milliméter