BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SH 13/16

SD 13/16

TSUBAKI SD 13/16

13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Anyagszám

SD 13/16

BDI anyagszám

22452826

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
31171605
EAN
0097039383990
Persely sorozat
SD
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SDM
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter
Furat
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter