BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SF 1 5/8

SF 1-15/16

TSUBAKI SF 1-15/16

1-15/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Anyagszám

SF 1-15/16

BDI anyagszám

928730

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.81
UNSPSC
31171605
EAN
0097039384782
Persely sorozat
SF
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
5401
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SF-1R
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
1-15/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Külső átmérő
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter