BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SDS 1/2

SK 2-1/8

TSUBAKI SK 2-1/8

2-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Anyagszám

SK 2-1/8

BDI anyagszám

928798

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.36
UNSPSC
31171605
EAN
0097039384454
Persely sorozat
SK
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
5401
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SK-2B
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
2-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
2,812 hüvelyk | 71,425 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter