BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SK-25MM

SK-25MM

TSUBAKI SK-25MM

Bushing, Shaft; 25MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

Anyagszám

SK-25MM

BDI anyagszám

928796

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171605
Persely sorozat
SK
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 25MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Külső átmérő
2,812 hüvelyk | 71,425 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter