BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10JEM

SUREFLEX 04JE TBW

SUREFLEX 04JE TBW ; BETÉT

2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque

Anyagszám

4J

BDI anyagszám

1405869

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.045
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920261
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
4
Maximális sebesség fordulat/perc
7600
Nyomaték
120In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
4J
Gyári belső szám
4J
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
Tengelyvégek közötti távolság
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
2,313 hüvelyk | 58,75 milliméter