BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SUREFLEX 09JE    TBW

SUREFLEX 09JE TBW

SUREFLEX 09JE TBW ; BETÉT

6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque

Anyagszám

9J

BDI anyagszám

1405866

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920568
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
9
Maximális sebesség fordulat/perc
3750
Nyomaték
1800In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
9J
Gyári belső szám
9J
Súly / LBS
1.46
Hosszú leírás
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Külső átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Szélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter