BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3JEM

SUREFLEX 10JE TBW

SUREFLEX 10JE TBW ; BETÉT

7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque

Anyagszám

10J

BDI anyagszám

1405872

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.953
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920100
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
2875In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
10J
Gyári belső szám
10J
Súly / LBS
2.32
Hosszú leírás
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
Szélesség
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Külső átmérő
7,063 hüvelyk | 179,4 milliméter