BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE L100-35MM

PHE L150-38MM

SKF PHE L150-38MM

Jaw Coupling Hub; 38MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque

Anyagszám

PHE L150-38MM

BDI anyagszám

1281665

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.355
UNSPSC
31163012
EAN
7316572622407
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L150
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
4000
Nyomaték
1330In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 38MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
3,78 hüvelyk | 96 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,78 hüvelyk | 96 milliméter
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter