BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SGM55A AGY CI NR. SGMA055

SG-M 055A FÉL.TK. ; SGMA055

Jaw Coupling Hub; 94MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 95MM Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; SGM55 Size or Series; Cast Iron

Anyagszám

SGMA055

BDI anyagszám

1405571

NETTÓ ÁR
14 213 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.2
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
SGM55
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 94MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 95MM Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; SGM55 Size or Series; Cast Iron
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Kerékagy átmérője
3,701 hüvelyk | 94 milliméter