BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SGM65A AGY CI NR. SGMA065

SG-M 065A FÉL.TK. ; SGMA065

Jaw Coupling Hub; 115MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 135MM Outside Diameter; 75MM Length Thru Bore; SGM65 Size or Series; Cast Iron

Anyagszám

SGMA065

BDI anyagszám

1405572

NETTÓ ÁR
20 618 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.5
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
SGM65
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 115MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 135MM Outside Diameter; 75MM Length Thru Bore; SGM65 Size or Series; Cast Iron
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
5,315 hüvelyk | 135 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,953 hüvelyk | 75 milliméter