BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ1637

SPA2240DELTA

SPA2240/12.5X2258LA DELTA N

V-Belt; SPA Series; 2258MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

9625-62240

BDI anyagszám

17011011

NETTÓ ÁR
5 595 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.262
UNSPSC
26111801
EAN
5414465317651
MÉRETSOROZAT
SPA
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Delta
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.262
Hosszú leírás
V-Belt; SPA Series; 2258MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
88,898 hüvelyk | 2258 milliméter