A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.75KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
11.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
11.3
Névleges bemeneti érték plusz um
0.75kW
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series; 45MM Input Shaft Diameter
Teljesítmény magasság
8,346 hüvelyk | 212 milliméter
Teljes szélesség
7,276 hüvelyk | 184,8 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,874 hüvelyk | 73 milliméter
Teljes hossz
16,614 hüvelyk | 422 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,504 hüvelyk | 89 milliméter
Névleges középponti távolság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Középponti távolság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter