BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DMD-180-1 DOFF LINK ; D5452

04B-1 O/L

GL 04B-1 HÖ.SZ

Chain Link; 04B Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

Anyagszám

04B-1 O/L

BDI anyagszám

20299091

NETTÓ ÁR
602 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
37
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
31151609
Láncméret
04B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 04B Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő átmérő
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csap átmérő
0,073 hüvelyk | 1,85 milliméter
Hevedervastagság
0,024 hüvelyk | 0,6 milliméter
Hevedermagasság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő szélesség
0,11 hüvelyk | 2,8 milliméter