BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80 NP O/L

05B-1 O/L

GL 05B-1 HÖ.SZ

Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

Anyagszám

05B-1 O/L

BDI anyagszám

20299092

NETTÓ ÁR
505 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
22
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31151609
Láncméret
05B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,31 milliméter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,1 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter