BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

160-1 RIV 50FT/REEL

06B-1 SD 5M

GL 06B-1 SD REN ; SD 06B1

Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

SD06B1

BDI anyagszám

1468894

NETTÓ ÁR
2 277 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
30
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.41
UNSPSC
31151603
Láncméret
06B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
0.41
Hosszú leírás
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter