BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DMD-140-2 ENLACE DOFF; D5474

06B-2 O/L NR. 06B2F

06B-2 O/L NR. 06B2F

Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

06B2F

BDI anyagszám

1403866

NETTÓ ÁR
548 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
111
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31151609
Láncméret
06B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter