10B-2 C/L
GL 10B-2 EÖ.SZ
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
10B-2 C/L
BDI anyagszám
20299065
NETTÓ ÁR
570 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::