10B-2
GL 10B-2
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
10B-2 (5/8 X 3/8)
BDI anyagszám
20299018
NETTÓ ÁR
5 714 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::