120H-2 CP C/L
RENOLD 120H-2 CP C/L
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.413" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120H-2 CP C/L
BDI anyagszám
17281239
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot