12BSS-1
GL 12B-1 RM.
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
12BSS-1 (3/4X 7/16)
BDI anyagszám
20299267
NETTÓ ÁR
20 716 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::