BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

140-2 LOT 98P INCL C/L

140-2 LOT 98P INCL C/L

TSUBAKI 140-2 LOT 98P INCL C/L

Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Anyagszám

140-2 LOT 98P INCL C/L

BDI anyagszám

21558733

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151603
Láncméret
140-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
High Speed
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller | 98 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedervastagság
0,221 hüvelyk | 5,613 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
1,661 hüvelyk | 42,189 milliméter