140-2 RIV 10.208'
RENOLD 140-2 RIV 10.208'
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
140-2 RIV 10.208FT
BDI anyagszám
17281299
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot