16B-2 O/L
GL 16B-2 HÖ.SZ
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
16B-2 O/L
BDI anyagszám
20299114
NETTÓ ÁR
2 801 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::