180-2 LOT C/L CP
TSUBAKI 180-2 LOT C/L CP
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
180-2 LOT C/L CP
BDI anyagszám
22378416
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot