180 RIV 10.125'
RENOLD 180 RIV 10.125'
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
180 RIV 10.125FT
BDI anyagszám
17281403
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot