240 LOT RIV 10'
TSUBAKI 240 LOT RIV 10'
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Anyagszám
240 LOT RIV 10FT
BDI anyagszám
22373131
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot