28B-3 C/L
GL 28B-3 EÖ.SZ
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Spring Clip; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
28B-3 C/L
BDI anyagszám
20299084
NETTÓ ÁR
17 879 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::