BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS50 C/L SC TYPE

32B-1 C/L NR. 32B1G

GL 32B-1 EÖ.SZ ITA ; 32B1G

Chain Link; 32B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

32B1G

BDI anyagszám

839790

NETTÓ ÁR
5 243 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.45
UNSPSC
31151609
Láncméret
32B
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 32B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 30,99 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter