32B-1 SD 2.5M
GL 32B-1 SD REN
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Anyagszám
SD 32B1
BDI anyagszám
17001573
NETTÓ ÁR
34 423 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::