32B-3 SD 2.5M
GL 32B-3 SD REN
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Anyagszám
SD 32B-3
BDI anyagszám
17005636
NETTÓ ÁR
116 941 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot