BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80 RIV MAX 10FT BOX

35-1 RIV NR. 06A1

GL 06A-1 ITA ; 06A1

Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

06A1

BDI anyagszám

1403860

NETTÓ ÁR
1 463 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.33
UNSPSC
31151603
Láncméret
35
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter
Görgő átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő szélesség
0,188 hüvelyk | 4,77 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter