4.0P 7.5K SBP 10'
RENOLD 4.0P 7.5K SBP 10'
Roller Chain; 145160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
Anyagszám
4.0P 7.5K SBP 10FT
BDI anyagszám
17281312
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot