BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS40B-1-OL

40-1 O/L NR. 08A1F

GL 08A-1 HÖ.SZ ITA

Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

08A1F

BDI anyagszám

1403885

NETTÓ ÁR
293 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
50
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
31151609
Láncméret
40
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter