40B-2 O/L
GL 40B-2 HÖ.SZ
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Anyagszám
40B-2 O/L
BDI anyagszám
20299119
NETTÓ ÁR
46 353 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::