40B-2
GL 40B-2
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Anyagszám
40B-2 (2 1/2 X 1 1/2)
BDI anyagszám
20299025
NETTÓ ÁR
115 879 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::