BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10B-2 C/L

80-2 C/L NR. 16A2G

GL 16A-2 EÖ.SZ ITA

Chain Link; 80-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

16A2G

BDI anyagszám

1404081

NETTÓ ÁR
1 410 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.115
UNSPSC
31151609
Láncméret
80-2
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 80-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter