BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80SS-1 C/L

80SS-1 C/L

GL 16A-1 RM.EÖ.SZ

Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

80SS-1 C/L

BDI anyagszám

20299300

NETTÓ ÁR
3 857 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
31151609
Láncméret
80
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter