81X-PREMIUM-H-ATT-RL
TSUBAKI 81X-PREMIUM-H-ATT-RL
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
81X-PREMIUM-H-ATT-RL
BDI anyagszám
904858
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot