81XH RIV SD 10FT
RENOLD 81XH RIV SD 10FT
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
81XH RIV SD 10FT
BDI anyagszám
19304864
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot