81XHH RIV SD 10'
RENOLD 81XHH RIV SD 10'
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Anyagszám
81XHH RIV SD 10FT
BDI anyagszám
19304861
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot