C2040-1-SA2-CL
TSUBAKI C2040-1-SA2-CL
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
C2040-1-SA2-CL
BDI anyagszám
906933
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot