BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2060H RIV 9LK2 10'

C2060H RIV 9LK2 10'

TSUBAKI C2060H RIV 9LK2 10'

Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

C2060H RIV 9LK2 10FT

BDI anyagszám

22372758

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.454
UNSPSC
31151614
EAN
0097039225924
Láncméret
C2060
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 9 Link
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2060HK29LRB
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Hevedermagasság
0,677 hüvelyk | 17,196 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter