C2060HNEP K-2 C/L
TSUBAKI C2060HNEP K-2 C/L
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
C2060HNEP K-2 C/L
BDI anyagszám
22373567
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot