C2082H RIV 10FT
RENOLD C2082H RIV 10FT
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
C2082H RIV 10FT
BDI anyagszám
20178129
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot