C2082HAS A-2 R/L
TSUBAKI C2082HAS A-2 R/L
Chain Link; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
C2082HAS A-2 R/L
BDI anyagszám
22375007
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot