GL 06B-2 HÖ.SZ SD
GL 06B-2 HÖ.SZ SD REN
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
SD06B2 OL
BDI anyagszám
1468895
NETTÓ ÁR
855 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::