BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 12A-2 EÖ.SZ SD

GL 12A-2 EÖ.SZ SD

GL 12A-2 EÖ.SZ SD REN ; SD 60-2

Chain Link; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

SD60-2 CL

BDI anyagszám

1469540

NETTÓ ÁR
906 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31151609
Láncméret
60-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Görgő szélesség
0,495 hüvelyk | 12,57 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,709 hüvelyk | 18,009 milliméter